Plăcuţă pentru canelare PCD - GVFL250-020B KPD010

Cod articol: TBE06972
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TBE06972
EAN / GTIN 4960664378180
Număr producător TBE06972
L-Număr L22590 57
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă pentru canelare PCD - GVFL250-020B KPD010

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.005 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.2 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.2 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 1
PFS (GTC - formular profil): 1
CW (GTC - Lățime de tăiere): 2.5 mm
S (GTC - grosimea inserției): 4.3 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 5 mm
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major): 6 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 6 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 20 mm
Lățimea canelurilor: 2,50
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): F
Descriere: GVF
Grad: KPD010
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S