PW3 Jacheta de iarna HiVis Orange/Navy M R

Cod articol: T400ONRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol T400ONRM
EAN / GTIN 5036108302338
Număr producător T400ONRM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Jacheta de iarnă elegantă și funcțională PW3 Hi-Vis Winter Jacket vă va asigura că veți ieși în evidență din mulțime. Confecționată din renumita noastră țesătură 300D Oxford PU acoperită cu o țesătură durabilă și rezistentă la pete, această jachetă include multe caracteristici remarcabile, inclusiv noul panou de căptușeală reflectorizant termic Insulatex, care reflectă căldura înapoi în corp, asigurând căldură și confort maxim, mai multe buzunare cu fermoar pentru depozitare sigură, design contemporan și o croială modernă.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
  • Guler contrastant de fleece pentru protectie impotriva murdariei
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Captuseala Insulatex pentru reflectia caldurii inapoi inspre corp pentru a asigura maximum de confort si caldura
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Margine cu snur ajustabil
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga detasabila
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Culoare noua

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări