Descriere:
Tricou HiVis de calitate ridicata pentru a va mentine racoare. Materialul sportiv usor asigura confort fara egal si ventilare suplimentara in zilele toride de vara.
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- S478 + TX71 certificare conform EN ISO 20471 clasa 3
- Disponibil de la mărimea XS
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări