Jachetă bomber Iona 4 în 1 Navy M R

Cod articol: S435NARM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol S435NARM
EAN / GTIN 5036108247028
Număr producător S435NARM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Protecție versatilă și confortabilă împotriva tuturor condițiilor meteorologice. Caracteristicile includ căptușeală și guler din blană detașabilă și mâneci cu fermoar, ceea ce face ca acest articol de îmbrăcăminte adaptabil să fie ideal pentru vremea schimbătoare Numeroase buzunare exterioare și interioare cu fermoar oferă o securitate personală excelentă, în timp ce adăugarea de bandă reflectorizantă oferă vizibilitate sporită în condiții de lumină slabă

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Mâneci detașabile cu fermoar pentru utilizare multiplă
  • Maneci si tiv tricotate
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Buzunare multiple
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 8 buzunare
  • Buzunar pentru telefon
  • Gluga detasabila
  • Guler de blana detasabil
  • Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Acest produs este foarte versatil și poate fi purtat în mai multe moduri diferite
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 365
Greutate căptușeală oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;