inserție de frezare simmill SX, frezare filet ISO metric, profil complet, H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Cod articol: S14.0815.02 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol S14.0815.02 M X800
EAN / GTIN 4069769221169
Număr producător AXXZX800
L-Număr L23830 1620
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill SX
Frezare filet ISO metric, profil complet
H1=0,81 mm, P=1,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 13,7 mm
  • b = 4,5 mm
  • Pas (de la) = 1,50 mm
  • S = 3,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • De la dimensiunea filetului = M18
  • H1 = 0,81 mm
  • ZEFP = 3
  • De la diametrul nominal al filetului = 17,57 mm