Cheie inelară cu clichet 3/8X7/16

Cod articol: R810 3/8X7/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol R810 3/8X7/16
EAN / GTIN 4991644200870
Număr producător R810 3/8X7/16
L-Număr L60050 5377
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 140 mm
  • Dimensiune D2: 22,7 mm
  • D1: 20,1 mm
  • 3/8X7/16
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden