Ochelari Extra Wrap Around Clear R

Cod articol: PW39CLR
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
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Execuţie: Überbrille
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
Material pentru lentile Policarbonat
Execuţie Überbrille
Standard EN 166; EN 170
Tip produs Überbrille

Identificare și clasificare

Cod articol PW39CLR
EAN / GTIN 5036108171989
Număr producător PW39CLR
L-Număr L01840 1006
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Ochelari ușori proiectati de experti , cu o calitate optică remarcabilă. Obiectivul curbat dintr-o singură bucată oferă o viziune neobstrucționată, iar puntea confortabilă permite o utilizare extinsă.

Caracteristică:

  • Model usor
  • Ochelari cu lentila panoramica
  • Excelenta protectie laterala
  • Brațe laterale din material dublu
  • Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • 99% protecție UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Ambalate individual pentru automate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonat;