Descriere:
Această jachetă parka de iarnă cu design bine gândit, combină țesătura durabilă din poliester 300D Oxford cu o croială modernă și un aspect elegant. Ideală pentru condiții de vreme extrem de rece, această jachetă oferă o izolare termică excelentă cu căptușeală Insulatex groasă Caracteristicile remarcabile includ fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită, glugă izolată cu garnitură de blană detașabilă și bandă reflectorizantă HiVisTex Pro.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Buzunar intern cu fermoar ce ofera siguranta
- Gluga detasabila cu captuseala vatuita si margine imblanita optionala pentru adaptare la orice conditii de mediu
- Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
- Fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită
- Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
- Buzunar detasabil port-acte
- Captuseala Insulatex pentru reflectia caldurii inapoi inspre corp pentru a asigura maximum de confort si caldura
- Captusala imbunatatita pentru o izolatie termica maxima
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Guler contrastant de fleece pentru protectie impotriva murdariei
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 5 buzunare pentru depozitare
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Design Comunitar Inregistrat
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Gluga detasabila
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări