Tech Look Pro KN Safety Glasses Amber R

Cod articol: PS28AMR
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
  • Material pentru lentile: Policarbonat
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
Serie Tech Look Pro
Material pentru lentile Policarbonat
Standard EN 166; EN 170
Tip produs Schutzbrille

Identificare și clasificare

Cod articol PS28AMR
EAN / GTIN 5036108422135
Număr producător PS28AMR
L-Număr L01840 108132
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Bazat pe popularul ochelari de protecție PS27, acest model dispune de o etanșare suplimentară din spumă și o bandă de susținere elastică pentru o protecție îmbunătățită și o fixare sigură. Suporturile laterale flexibile și vârfurile moi, antialunecare ale templului oferă o potrivire confortabilă pentru utilizare prelungită. Acoperirile certificate KN de pe ambele părți ale obiectivului asigură o vizibilitate excelentă în versiunile de chihlimbar și fum clar. Acest model este fără metal.

Caracteristică:

  • Model usor
  • Spuma detasabila ofera protectie suplimentara impotriva socurilor si a prafului
  • Folosire duala cu maneci clasice sau cu banda elastica
  • Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
  • Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Produs nemetalic
  • Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
  • Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
  • 99% protecție UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Model nou

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonat; TPE; Elastic;