Inserție de frezare simmill PM, frezare filet ISO metric, profil parțial, P=0.5-1 mm, de la dimensiunea filetului M10

Cod articol: PM8.MT.0510.01 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol PM8.MT.0510.01 M X800
EAN / GTIN 4069769215830
Număr producător A641X800
L-Număr L23830 101489
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PM
Frezare filet ISO metric, profil parțial
P=0,5-1 mm, de la dimensiunea filetului M10

Parametrii tehnici:

  • w = 0,04 mm (toleranță +0,02)
  • ZEFP = 3
  • De la dimensiunea filetului = M10
  • tmax = 0,68 mm
  • S = 2,95 mm
  • b = 3,15 mm
  • Pas (spre) = 1,0 mm
  • Pas (de la) = 0,50 mm
  • Alternativ de la diametrul nominal = 9,50 mm
  • ØDS = 7,70 mm