inserție de frezare simmill PM, frezare caneluri inel de fixare, intern, lățime nominală=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0.6 mm

Cod articol: PM7.0100.00 G X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol PM7.0100.00 G X510
EAN / GTIN 4069769214963
Număr producător A63ZX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PM
Frezarea canelurilor circlipului, interne
Lățime nominală = 1 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 7,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • w = 1,07 mm (toleranță -0,02)
  • tmax = 0,6 mm
  • R = 0,0 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,0 mm
  • S = 3,35 mm