Balanță de precizie; Max 15 kg, d = 0,1 g

Cod articol: PES 15000-1M
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol PES 15000-1M
EAN / GTIN 4045761076976
Număr producător PES 15000-1M
L-Număr L40250 755
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Cântare de precizie robuste de laborator și industriale pentru greutăți mari, cu certificat de verificare [M]
  • Carcasă metalică: robustă și stabilă
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): introducerea a două valori limită superioare și a două valori limită inferioare prin intermediul a patru taste săgeată. Un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Cântărire în pardoseală: Posibilitatea de a atașa încărcătura la partea inferioară a cântarului cu ajutorul unui inel încorporat, standard la modelele cu [d] = 0,001 g, cârligul nu este inclus în livrare
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj fluorescent, luminos cu contrast ridicat, înălțimea cifrei 13 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 200×200 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, fără paravan 220×333×93 mm
  • Greutate netă aprox. 4,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite