simmill PX freză cu tijă, oțel, tijă rotundă, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=15, D1=6

Cod articol: P10.1006.15 A ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P10.1006.15 A ST
EAN / GTIN 4069769212235
Număr producător AG7K
L-Număr L23830 629
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill PX
Oțel, brăzdar rotund, din 1835 A, IKZ
D=10 , L2=15 , D1=6

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Șurub = ATK3
  • L1 = 60,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Nu / Nu
  • L2 = 15,0 mm
  • Șurubelniță = T8F
  • ØDh6 = 10,0 mm