Inserție de frezare simmill PX, filet Whitworth, profil complet, pas/picior=19, de la dimensiunea filetului G 1/4″

Cod articol: P10.0813.19 M X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol P10.0813.19 M X510
EAN / GTIN 4069769212082
Număr producător A1EKX510
L-Număr L23830 101609
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Filet Whitworth, profil complet
Filet / inch = 19, de la dimensiunea filetului G 1/4″

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,18 mm
  • H1 = 0,86 mm
  • Pas (TP) = 1,34 mm
  • Angrenaj/inch = 19
  • S = 2,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • Alternativ de la diametrul nominal = 13,0 mm
  • De la dimensiunea filetului = G 1/4″
  • b = 3,6 mm