inserție de frezare simmill PX, frezare filet ISO metric, profil complet, H1=0,54 mm, P=1 mm

Cod articol: P10.0510.02 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P10.0510.02 M X800
EAN / GTIN 4069769211962
Număr producător AXX5X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Frezare filet ISO metric, profil complet
H1=0,54 mm, P=1 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 3,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,13 mm
  • ZEFP = 3
  • Pas (de la) = 1,0 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • De la diametrul nominal al filetului = 11,56 mm
  • De la dimensiunea filetului = M14