Inserție de frezat simmill PX, frezare generală a fantelor, formă de fantă dreaptă, w=1,575 mm, R=0 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Cod articol: P10.0157.00 G X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol P10.0157.00 G X800
EAN / GTIN 4069769211429
Număr producător APT8X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill PX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=1,575 mm, R=0 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • w = 1,575 mm (toleranță +0,02)
  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm