Modul - Cheie cu soclu 1/4″, 36 de bucăți.

Cod articol: MOD.RL161-26
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
Tip produs Dulap de montat pe perete

Identificare și clasificare

Cod articol MOD.RL161-26
EAN / GTIN 3662424075964
Număr producător MOD.RL161-26
L-Număr L60130 8844
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Compatibil cu sistemul modular de arhivare FACOM: - Se potrivește cu cărucioarele de atelier CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ și cu servieta MBOX.L. Include: 1 clichet reversibil de 1/4″ cu densitate mare: RL.161.
  • 10 prize 1/4″, hexagonale, metrice: R. 5,5 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensii 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardan 1/4″: R.240A.
  • 1 mâner glisant 1/4″: R.120A.
  • 1 mâner de șurubelniță 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptor pentru prize 1/4″ cu inel elastic standard pentru inserții 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 inserții - acționare 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T pentru șuruburi cu cap încrucișat Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pentru șuruburi cu cap cu canelură: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pentru șuruburi cu cap hexagonal metric: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • 9 chei scurte cu cap hexagonal, metrice: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Placă formată la cald L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.