inserție de frezare simmill AX, filet metric ISO standard, P=0,45-0,5 mm, de la dimensiunea filetului=M2,5, L2=6,1 mm

Cod articol: MA4.MT04.C.01.06.03 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA4.MT04.C.01.06.03 AM X800
EAN / GTIN 4069769204162
Număr producător AX07X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill AX
Filet standard metric ISO
P=0,45-0,5 mm, de la dimensiunea filetului=M2,5, L2=6,1 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 3,0 mm
  • S = 0,3 mm
  • w = 0,05 mm
  • tmax = 0,29 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 1,80 mm
  • ZEFP = 4
  • L2 = 6,1 mm
  • Pas (spre) = 0,50 mm
  • Pas (de la) = 0,45 mm
  • De la dimensiunea firului = M2,5
  • ØD1 = 1,06 mm