Inserție indexabilă simmill MX, frezarea canelurilor circlip cu șanfrenare, lățime nominală 3,15 mm, l=3,29 mm, t=1,72 mm

Cod articol: M14.3118.54 FR X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol M14.3118.54 FR X500
EAN / GTIN 4069769194999
Număr producător AF4SX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezarea canelurilor circlipului cu șanfrenare
Lățime nominală=3,15 mm, l=3,29 mm, t=1,72 mm

Parametrii tehnici:

  • Număr de muchii de tăiere = 3
  • w = 3,29 mm (toleranță -0,02)
  • t = 1,72 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,7 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 3,15 mm