inserție indexabilă simmill MX, frezare caneluri inel de reținere, lățime nominală 2,65 mm, l=2,79 mm, R=0,2 mm

Cod articol: M14.0265.02 GL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol M14.0265.02 GL X800
EAN / GTIN 4069769191776
Număr producător ANYUX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky
Jmenovitá šířka = 2,65 mm, w = 2,79 mm, R = 0,2 mm.

Technické parametry:

  • w = 2,79 mm (tolerance -0,02)
  • Jmenovitá šířka drážky = 2,65 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Počet řezných hran = 3