inserție indexabilă simmill MX, frezare caneluri inel de reținere, lățime nominală 2,15 mm, l=2,29 mm, R=0,2 mm

Cod articol: M14.0215.02 GR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol M14.0215.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769191462
Număr producător ADKSX800
L-Număr L23830 2179
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simmill MX
Frezare de caneluri pentru circlipuri
Lățime nominală = 2,15 mm, w = 2,29 mm, R = 0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 2,29 mm (toleranță -0,02)
  • Lățimea nominală a canelurii = 2,15 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Număr de muchii de tăiere = 3