Micrometru exterior, nicovală/ax sferice, 0-25 mm

Cod articol: L40010 217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
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
Cod articol L40010 217
EAN / GTIN 4946368010724
Număr producător 115-215
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrele exterioare cu suprafețe de măsurare sferice sunt utilizate pentru măsurarea tuturor suprafețelor curbe și a grosimii pereților tuburilor, a inelelor interioare ale rulmenților, a inelelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare