Comparator 0.03-0.5mm

Cod articol: L40010 13180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
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
Cod articol L40010 13180
EAN / GTIN 4946368424156
Număr producător 184-307S
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste calibre cu palpator sunt ideale pentru o varietate de sarcini de măsurare și vă oferă următoarele avantaje: Mărime ștampilată clar pe fiecare lamă. Lamele sunt ușor de îndepărtat și pot fi blocate în mod individual la deschidere.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 184-307
  • Număr de foi: 13
  • Lungimea pânzei: 100
  • Precizie: 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm,
    0,2 - 0,5 mm: ±0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,135 X 0,035 X 0,02 M
  • Lungime: 100 mm
  • Domeniu de măsurare: 0,03-0,1 mm per 0,01 mm,
    0,2-0,5 mm per 0,1 mm, 0,15 mm
  • Inch/Metric: Metric