HG 16-500 Pistol cu aer cald

Cod articol: L01750 106
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Identificare și clasificare

Cod articol L01750 106
EAN / GTIN 4061792185753
Număr producător 601067000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Gamă largă de aplicații: decapare a vopselelor, turnare, contracție, sudură și multe altele
  • Manipulare confortabilă datorită designului ergonomic și mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Lucru staționar sigur datorită bazei mari antiderapante

    Conţinut

    -

Caracteristică:

  • Numărul de trepte de temperatură a aerului: 2
  • Puterea maximă de intrare: 1600 W
  • Greutate fără cablu de rețea: 0.6 kg
  • Lungimea cablului: 2.2 m
  • Volum de aer: 240 / 450 l/min
  • Temperatura aerului: 300 / 500 °C
  • Nivelul presiunii sonore: 70 dB(A)

Descărcări și documente

Produse potrivite