Extensie cu buton, fibră de carbon M2x40

Cod articol: K651350
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
Cod articol K651350
EAN / GTIN 4250516606104
Număr producător K651350
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Extensiile sunt necesare atunci când punctul de măsurare nu poate fi atins doar cu sonda, de exemplu, pentru a ajunge la caracteristicile din găuri și la locurile greu accesibile de pe piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Numărul vechi al articolului: A-5003-2280
  • Cod, formă scurtă sistem: 06-M2-L40-SCFC3-BS3
  • DK: 52206002
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,066 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolul ITP nr.: VC M2 000 03 040
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Plastic ranforsat cu fibră de carbon
  • Articolul Qmark nr.: VM2-40-G
  • Articolul Renishaw nr.: A-5003-2280