Cărucior de atelier JET cu 7 sertare, 5 module pe sertar, roșu (RAL 3020)

Cod articol: JET.7M5A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol JET.7M5A
EAN / GTIN 3662424106774
Număr producător JET.7M5A
L-Număr L60130 10960
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață de lucru cu 25% mai mare (vs. gamă veche) pentru o utilitate optimă
  • Sistem inovator de fante pentru fixarea ușoară a unui număr mare de accesorii
  • Mânere duble pentru cea mai bună manevrabilitate
  • Viabilitate îndelungată datorită materialelor de înaltă calitate - rezistente la cele mai comune substanțe chimice de atelier
  • Protecție întărită datorită materialului elastomer termoplastic cu efect de absorbție a șocurilor protejează uneltele și căruciorul
  • Mânere din aluminiu anodizat de înaltă calitate cu design exclusiv pentru confort și aderență ideale
  • Sistem de închidere moale: Cu șine cu rulmenți cu bile, complet extensibil cu ″soft close″ pentru închiderea lină a sertarelor
  • Rotă de cauciuc pivotantă: 4 roți á Ø125 mm, 2 pivotante cu frână și 2 fixe
  • Căruciorul este livrat cu roți montate - rezistente la așchii și la cele mai comune hidrocarburi
  • Blocare centrală cu mecanism robust din oțel și cheie pliabilă incasabilă
  • Găuri perforate pentru un total de 8 șurubelnițe sau.
  • Compatibil cu toate modulele de la Facom

Caracteristică:

  • 7 sertare = 30 de module
  • 5 sertare, înălțime 60 mm = 25 de module
  • 1 sertar, înălțime 130 mm = 5 module
  • 1 sertar, înălțime 200 mm
  • Sertarul de 200 mm poate găzdui și module
  • Furnizat cu 6 separatoare pentru sertarele de 60 mm și 2 separatoare pentru sertarele de 130 mm
  • Carcină utilă statică totală: 1000 kg
  • Capacitate totală de încărcare per sertar: 20-35 kg
  • Capacitate per sertar: 15-65 litri
  • Dimensiuni utile ale sertarului (L x l x h): 948 x 421 x 60/130/200 mm
  • Culoare: Roșu 3020
  • [kg]: 106