Scară industrială Max 15 kg; d=0,0005 kg

Cod articol: IXS 10K-4L
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol IXS 10K-4L
EAN / GTIN 4045761206281
Număr producător IXS 10K-4L
L-Număr L40250 1395
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Standard industrial greu: potrivit pentru utilizare dură
  • Platformă:: Placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65, bază în formă de aripă, extrem de rezistentă la îndoire, pentru detalii, consultați KERN KXS-TM
  • Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrei 55 mm. Iluminat luminos pentru citirea convenabilă a valorii de cântărire chiar și în condiții de iluminare slabă
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68, unitate de alimentare integrată
  • Descărcare ESD pentru protecție împotriva descărcărilor electrostatice: de exemplu, pentru obiecte de cântărire încărcate electrostatic sau pentru persoanele care lucrează cu cântarul
  • Datorită interfețelor: cum ar fi RS-232, RS-485 și Bluetooth (opțional), cântarul poate fi ușor integrat în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65, bază în formă de aripă, extrem de rezistentă la îndoire
  • Dimensiune superioară a afișajului: înălțimea cifrei 55 mm, cu iluminare din spate luminoasă pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare slabă
  • Unitate de evaluare: oțel inoxidabil, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68, unitate de alimentare integrată
  • Descărcare ESD pentru protecția împotriva descărcărilor electrostatice, de exemplu pentru obiecte de cântărire încărcate electrostatic sau pentru persoanele care lucrează cu cântarul
  • Datorită interfețelor precum RS-232, RS-485 și Bluetooth (opțional), cântarul poate fi integrat cu ușurință în rețelele existente și facilitează schimbul de date între cântar și PC sau imprimantă

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 55 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 400×300×89 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 232×150×80 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite