Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru finisare SCMT 30 bucăți

Cod articol: GG3529 09T308
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (5,97 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VS
Număr de bucăţi 30
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 270 mm/min
Cuprins 260744 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Adâncime de aşchiere ap min 0,25 mm
Adâncime de aşchiere ap max 3,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire acoperit
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG3529 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Număr producător GG3529 09T308
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Gresor cu presiune, incasabil, elastic, din polietilenă, rezistent la ulei, acid şi combustibil, pentru dizolvant de rugină şi uleiuri şi toate tipurile.

Descărcări și documente

Produse potrivite