simturn GX inserție indexabilă, canelare și strunjire profil, geometrie .10, w=2 mm, R=0.2 mm

Cod articol: G29.0200.10 S X600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol G29.0200.10 S X600
EAN / GTIN 4069769184877
Număr producător AH87X600
L-Număr L23830 2252
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn GX
Canelare și strunjire profil, geometrie .10
w=2 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 2,0 mm (toleranță +0,05)
  • R = 0,2 mm
  • H = 7,9 mm