simcut BF Suport de prindere, oțel, pentru unitate de canelare, L2=35.5mm

Cod articol: F39.SB20.22.35-B IC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol F39.SB20.22.35-B IC
EAN / GTIN 4069769180596
Număr producător A62T
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BF
Oțel, pentru unitatea de canelare
L2=35,5mm

Parametrii tehnici:

  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • f = 10,50 mm
  • L = 41,50 mm
  • L1 = 81,0 mm
  • Varianta sistemului de fixare a prismei = 1+3
  • Pentru unitatea de canelare = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • Șurub = ASCC
  • a = 20,0 mm