Scară industrială; Max 12 kg, d = 1 g

Cod articol: EOC 10K-3A
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol EOC 10K-3A
EAN / GTIN 4045761192362
Număr producător EOC 10K-3A
L-Număr L40250 1714
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (laborator, producție, control al calității, punere în funcțiune etc.)
  • Platformă: placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de sarcină din aluminiu acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65. Indicator de nivel și șuruburi cu picior pentru nivelarea precisă a cântarului ca standard, asigurând cele mai precise rezultate de cântărire
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Funcția de menținere: în cazul unor condiții instabile de cântărire, se calculează o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei
  • Suport de masă, inclusiv suport de perete pentru indicator ca echipament standard
  • Capac de praf inclus în livrare
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului prin intermediul protocolului de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 300×300×110 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 268×115×80 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite