Cheie dinamometrică 6,7 - 135,0 Nm

Cod articol: E.306-135D
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
Momentul maxim 135 Nm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol E.306-135D
EAN / GTIN 3148518346030
Număr producător E.306-135D
L-Număr L60130 7591
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 2 % între 20 și 100 % din capacitatea cheii
  • Mod de măsurare: apex sau follower
  • Unitate de măsură: Nm, lbf-ft, lbf-in și kg-cm
  • Numerotat și livrat cu un certificat de calibrare ISO 6789
  • Posibilitate de presetare a 9 valori de cuplu și/sau unghi
  • Memorie pentru 250 de valori cu conexiune USB la PC
  • Livrat în carcasă de plastic și inserție de spumă.

Caracteristică:

  • L [mm]: 375
  • Putere [N.m]: 6,7 - 135,0
  • [kg]: 1.520