Scară de platformă; Max 20 kg, d=0,1 g

Cod articol: DS 20K0.1
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol DS 20K0.1
EAN / GTIN 4045761357051
Număr producător DS 20K0.1
L-Număr L40250 582
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Balanță de precizie cu sarcină mare, ideală pentru probe de volum mare sau grele care trebuie cântărite cu o precizie ridicată
  • Operare pas cu pas prin intermediul dialogului da/nu pe afișaj
  • Deducție numerică de tară pentru greutatea cunoscută a containerului. Utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății pieselor
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate pe unitate de suprafață g/m² (hârtie, țesătură, tablă etc.) sau similar
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea unor adaptoare externe de interfață KUP, de exemplu RS-232, USB, Bluetooth sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără efort de instalare
  • Protocol de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
  • Filozofie de operare unificată și simplificată
  • Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, din oțel inoxidabil, L×P×H 308×318×75 mm
  • Dimensiunile unității de evaluare L×P×H 225×115×60 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 2 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite