Inserție de tăiere simturn DX, filet trapezoidal, profil parțial, interior, Dmin=14 mm, P=4 mm

Cod articol: D14.2240.01 MR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D14.2240.01 MR X800
EAN / GTIN 4069769143034
Număr producător AGYMX800
L-Număr L23830 644
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Filet trapezoidal, profil parțial, intern
Dmin=14 mm, P=4 mm

Parametrii tehnici:

  • De la dimensiunea filetului = 20.0
  • S = 4,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Pas (de la) = 4,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,30 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • t = 2,25 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 14,0 mm