Inserție de tăiere simturn DX, caneluri cu rază completă, Dmin=11 mm, l=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Cod articol: D11.0008.157 VL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol D11.0008.157 VL X800
EAN / GTIN 4069769120592
Număr producător A689X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=11 mm, w=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 11,0 mm
  • R = 0,787 mm
  • w = 1,575 mm (toleranță +0,05)
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • f = 6,7 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • a = 10,70 mm