Inserție de tăiere simturn DX, alezare și șanfrenare, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Cod articol: D10.4545.02.10 FR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol D10.4545.02.10 FR X400
EAN / GTIN 4069769117172
Număr producător ACF9X400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Alesare și șanfrenare
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 9,3 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 2,0 mm
  • b = 4,0 mm