Inserție de tăiere simturn DX, găurire, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Cod articol: D10.1866.02.11 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D10.1866.02.11 YR X800
EAN / GTIN 4069769116595
Număr producător AFCGX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Strunjirea găurilor
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 3,9 mm
  • ap = 0,25 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 11,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 6,60 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°