Suport de prindere simturn DX, carbură, cu ax rotund, alimentare internă cu agent de răcire, D=12 mm, L2=64 mm

Cod articol: D10.0012.64 HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D10.0012.64 HM
EAN / GTIN 4069769109924
Număr producător ACB2
L-Număr L23830 1003
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn DX
Carbură, tijă rotundă, alimentare internă cu lichid de răcire
D=12 mm, L2=64 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T9F
  • Șurub = ATK8
  • L1 = 130,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 7,4 mm
  • L2 = 64,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (toleranță h6)