Inserție de tăiere simturn DX, canelare pe toată raza, Dmin=8 mm, l=1.8 mm, R=0.9 mm, tmax=1 mm

Cod articol: D08.0009.18 VL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D08.0009.18 VL X800
EAN / GTIN 4069769099317
Număr producător APZVX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 8,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • f = 4,8 mm
  • R = 0,90 mm
  • a = 7,8 mm
  • w = 1,80 mm (toleranță +0,05)
  • S = 3,3 mm