Inserție simturn DX, canelare pe toată raza, Dmin=7 mm, w=1.2 mm, R=0.6 mm, tmax=1 mm

Cod articol: D07.0006.12 VR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol D07.0006.12 VR X800
EAN / GTIN 4069769096514
Număr producător BFWPX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Caneluri cu rază completă
Dmin=7 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 1,20 mm (toleranță +0,05)
  • a = 6,6 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,2 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,60 mm
  • Ød = 4,8 mm