Celula de măsurare SAUTER CP 300-0P4, OIML Clasa C3, interval de cântărire 300 g

Cod articol: CP 300-0P4
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
Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Identificare și clasificare

Cod articol CP 300-0P4
EAN / GTIN 4045761221406
Număr producător CP 300-0P4
L-Număr L40250 3060
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CP 300-0P4, clasa OIML, C3, interval de cântărire 300 g
  • CP Y4: Clasa de precizie în conformitate cu OIML OIML C2
  • Conform CE și RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminiu, anodizat
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 200x200 mm
  • Conexiune cu 4 fire
  • Sensibilitate nominală: 0,9 mV/V