Bocanci de protecție S3 CK 7620 PERBUNAN SF XB 45

Cod articol: CK 7620 PERBUNAN SF XB 45
Preț per 1 Pereche
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
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol CK 7620 PERBUNAN SF XB 45
EAN / GTIN 4044348624128
Număr producător CK 7620 PERBUNAN SF XB 45
L-Număr L00780 7148
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Piele nubuc moale
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Protecție întărită, rezistentă la abraziune
  • Bontură compozită fără metal
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Guler capitonat pentru confort suplimentar
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Absorbție universală a șocurilor
  • Talpă exterioară Perbunan CK ESD

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PERBUNAN" Vedeţi-le pe toate