Manusi Liquid Pro Blue M R

Cod articol: AP80B4RM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Blau
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol AP80B4RM
EAN / GTIN 5036108271863
Număr producător AP80B4RM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Dispunând de cea mai recentă inovație în tehnologia dublă de impregnare, manusile Liquid Pro oferă o protecție maximă impermeabila. Latexul neted este impregnat în întregime înainte de a aplica un al doilea strat pe palma cu spumă de latex, acest proces asigură o aderență maximă și superioară. Incheietura elastică asigură o fixare sigură.

Caracteristică:

  • Liquid Pro oferă o protecție maximă
  • Impregnare cu spuma de latex
  • Strat dublu de latex pentru o protecție suplimentară în condiții dificile
  • Grad de finete impletitura 13
  • Ușor și confortabil
  • Mansete elastice
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Latex moale prentru o aderenta maxima
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Nivel de abraziune ANSI 2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nailon; Elastic;