Manusi Dexti Cut Ultra Blue/Black M R

Cod articol: AP52B8RM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Blau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol AP52B8RM
EAN / GTIN 5036108278091
Număr producător AP52B8RM
L-Număr L01840 100803
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Manusile cu rezistenta la taiere nivel taiere C este confectionata din fir HPPE cu impregnare din nitril. Aceste manusi ofera de asemenea si intaritura in zona degetului mare pentru durabilitate.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • ANSI Nivel Taiere A3
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de Sticla; Nailon; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;