Manusi Dexti Cut Pro Black/Grey XL R

Cod articol: AP32K7RXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 10

Identificare și clasificare

Cod articol AP32K7RXL
EAN / GTIN 5036108278015
Număr producător AP32K7RXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Manusi extrem de practice cu rezistenta la taiere nivel B, ideale pentru uz indelungat si prevenirea oboselii mainilor. Impregnarea cu nitril ofera aderenta excelenta. Caracteristicile includ si intaritura in zona degetului mare pentru rezistenta superioare

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
  • Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificare CE
  • Protejeaza impotriva taierii si a abraziunii
  • Design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: HPPE; Nailon; Elastic; Elastan;