Balanță analitică ABP 100-5M, interval de cântărire 135 g, precizie de citire 0,00001 g

Cod articol: ABP 100-5M
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol ABP 100-5M
EAN / GTIN 4045761250314
Număr producător ABP 100-5M
L-Număr L40250 2468
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Placa de cântărire multifuncțională inclusă în pachetul de livrare minimizează efectul curenților de aer din camera de cântărire și, astfel, îmbunătățește semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea
  • Limba meniului DE, EN
  • U.S. FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului)
  • Se pot stoca setări individuale de utilizator pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare proces sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, reglarea cântarului, schimbarea setărilor sau instalarea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată &
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Cruce de navigare pentru navigare rapidă în meniu
  • Reglarea automată internă pentru schimbările de temperatură ≥ și controlată în timp toate , garantează o precizie ridicată și face independent de locație
  • În plus, eșantioanele proeminente, hârtia de eșantionare, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare etc. pot fi fixate și cântărite cu ușurință, fără nicio problemă
  • Greutatea minimă poate fi stocată manual în dispozitiv sau calculată automat. La o cântărire sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Formularea efectuată de către utilizator
  • Proces de ionizare extrem de rapid, datorită tehnologiei de ionizare KERN de ultimă generație pentru neutralizarea încărcăturii electrostatice, pentru instalare fixă în balanța analitică. Manipulare deosebit de convenabilă, deoarece nu mai este necesar un dispozitiv separat. Este suficient să apăsați un buton pentru a porni suflanta de ionizare. Potrivit pentru toate modelele din această serie, a se vedea accesoriile din dreapta
  • Această nouă generație de balanțe analitice combină precizia maximă cu intervale mari de cântărire. Datorită noii generații cu o singură celulă, rezultatul cântăririi este afișat într-o fracțiune de timp față de modelele comparabile. Împreună cu meniul intuitiv, acest lucru asigură o operare eficientă și rapidă
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer de fiecare dată când cântarul se oprește
  • Capac de protecție pentru lucru inclus
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală

Caracteristică:

  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C
  • Afișaj OLED auto-luminos, înălțimea cifrelor 14 mm, luminos cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
  • Greutate netă aprox. 8 kg
  • Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv parbrizul) L×P×H 213×433×344 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite