LUKAS BRSZ perie rotundă pentru arbore 115x12 mm pentru polizor unghiular cu noduri

Cod articol: A350211512135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol A350211512135
EAN / GTIN 4027497032228
Număr producător A350211512135
L-Număr L50260 136
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei din oțel - Ușor de lucrat cu sârmă netedă - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor periodice

Caracteristică:

Tip perie: Perie rotundă (cu gaură)
Material sârmă: sârmă de oțel netedă
Grosimea firului: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 12 mm
Diametrul sculei: 115 mm

Avantaj:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat

Material:

Oțel
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Ușor de lucrat cu sârmă netedă
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate