LUKAS RU 5 piatră de ascuțit / 150x25x16,5 mm oxid de aluminiu

Cod articol: A2043150251608
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol A2043150251608
EAN / GTIN 4027497384433
Număr producător A2043150251608
L-Număr L50280 448
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Taie eficient chiar și materiale mai dure - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă pentru această unealtă. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.

Caracteristică:

Forma sculei: Piatră de alunecare
Legătură: V40
Tip de aderență: aderență ceramică V
Lățime: 25 mm
Duritate: E
Înălțime: 16,5 mm
Mărimea boabelor: 100
Lungime: 150 mm
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: EKW
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT

Avantaj:

Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.

Aplicaţie:

Oțeluri pentru scule: bine adaptate

Material:

Oțel

Adaptat pentru:

Șanfrenare: potrivit
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate