• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manusa Grip- latex Green XXL R

Cod articol: A100GNRXXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
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
Culoarea Grün
Mărimea mănuşilor 11

Identificare și clasificare

Cod articol A100GNRXXL
EAN / GTIN 5036108301942
Număr producător A100GNRXXL
L-Număr L01840 100108
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Manusile de latex 10 de calitate premium ofera rezistenta la rupere buna si rezistenta la abraziune, pentru o manipulare sigura atat in conditii umede cat si uscate. Deschidere posterioara pentru ventilatie si design ergonomic pentru a reduce oboseala mainii.

Caracteristică:

  • Impregnare cu spuma de latex
  • Impregnare latex pentru adeziune sporita
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Manusi de lucru calitate premium
  • Spate deschis pentru respirabilitate
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • ANSI Nivel Taiere A1
  • Nivel de abraziune ANSI 2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;