simturn AX Inserție de tăiere, producție și găurire de găuri, ØDCMIN=6.7, R=0.2, L2=30.5

Cod articol: A07.DB34.30.70.20 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A07.DB34.30.70.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769085655
Număr producător A037X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Producerea și găurirea găurilor
ØDCMIN=6.7, R=0.2, L2=30.5

Parametrii tehnici:

  • d = 6,4 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • LH = 33,0 mm
  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • L3 (adâncimea maximă a găurii) = 25,0 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • f = 3,35 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm